Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACC-S18-70-K5-3U-EX4D 3546662

  • ERIKS:14168626
  • Fabricant:4052568271299
Image 1
Ajouter à la liste

937,26 €/ Unitéhors TVA

1 134,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACC
Type de courant
Courant continu/alternatif
Tension
230
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
-15 % / +10 %
Puissance absorbée
7 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65