Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACC-S18-35-A1-2A 562908

  • ERIKS:12265586
  • Fabricant:4052568210533
Image 1
Ajouter à la liste

107,57 €/ Unitéhors TVA

130,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACC
Type de courant
Courant alternatif
Tension
110
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
-15 % / +10 %
Puissance absorbée
3.5 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C