107,57 €/ Unitéhors TVA
130,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VACC |
Type de courant | Courant continu |
Tension | 24 |
Tolérance de tension | -15 % / +10 % |
Puissance absorbée | 3.5 W |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |