Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACC-S18-25-K5-2U-EX4D 562901

  • ERIKS:12265579
  • Fabricant:4052568210465
Image 1
Ajouter à la liste

979,98 €/ Unitéhors TVA

1 185,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACC
Type de courant
Courant continu/alternatif
Tension
110
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
-15 % / +10 %
Puissance absorbée
2.5 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65