Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACC-S18-120-A1-1A 8040890

  • ERIKS:14081257
  • Fabricant:4052568286125
Image 1
Ajouter à la liste

101,33 €/ Unitéhors TVA

122,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACC
Type de courant
Courant alternatif
Tension
24
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
-15 % / +10 %
Puissance absorbée
12 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C