Eriks
FESTO

FESTO Bobine VACC-S13-18-A1-3U 562892

  • ERIKS:12265570
  • Fabricant:4052568210373
Image 1
Ajouter à la liste

92,02 €/ Unitéhors TVA

111,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VACC
Type de courant
Courant continu/alternatif
Tension
230
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
-15 % / +10 %
Puissance absorbée
1.8 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C