92,02 €/ Unitéhors TVA
111,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VACC |
Type de courant | Courant continu/alternatif |
Tension | 24 |
Fréquence | 50/60 |
Tolérance de tension | -15 % / +10 % |
Puissance absorbée | 1.8 W |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |