14,31 €/ Unitéhors TVA
17,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MSN1W |
Type de courant | Courant continu/alternatif |
Tension | 12/24 |
Fréquence | 50/60 |
Tolérance de tension | 50Hz ±10 %, 60Hz-10...+20 %, 60Hz-10...+20 % |
Puissance absorbée | 5 W / 3.7 VA |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Temps de réaction | 10 ms |