Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSN1W-230AC-OD 123062

  • ERIKS:23210226
  • Fabricant:4052568023539
Image 1
Pilote électrique (bobine N1) pour tension alternative, sans connecteur.
Ajouter à la liste

14,31 €/ Unitéhors TVA

17,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSN1W
Type de courant
Courant alternatif
Tension
230
Fréquence
50
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
5 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Temps de réaction
10 ms