Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSN1W-110AC-OD 123061

  • ERIKS:11629256
  • Fabricant:4052568023522
Image 1
Pilote électrique (bobine N1) pour tension alternative, sans connecteur.
Ajouter à la liste

14,31 €/ Unitéhors TVA

17,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSN1W
Type de courant
Courant alternatif
Tension
110
Fréquence
50
Tolérance de tension
50Hz ±10 %, 60Hz-10...+20 %, 60Hz-10...+20 %
Puissance absorbée
5 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Temps de réaction
10 ms