14,31 €/ Unitéhors TVA
17,32 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MSN1G |
Type de courant | Courant continu |
Tension | 24 |
Tolérance de tension | -15 % / +10 % |
Puissance absorbée | 2.5 W |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Temps de réaction | 10 ms |