17,53 €/ Unitéhors TVA
21,21 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MSFW |
Type de courant | Courant alternatif |
Tension | 24 |
Fréquence | 50/60 |
Tolérance de tension | +/- 10 % |
Tolérance de fréquence | +/- 5% |
Puissance absorbée | 7 VA |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -5 jusqu'à 40 °C |
Temps de réaction | 10 ms |
9,95 €/ Unitéhors TVA
12,04 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026