Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSFW-230-50/60-DS 13266

  • ERIKS:23210729
  • Fabricant:4052568066017
Image 1
Pilote électrique mit Standardsteckdose nach DIN 43650
Ajouter à la liste

25,45 €/ Unitéhors TVA

30,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSFW
Type de courant
Courant alternatif
Tension
230
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
+/- 10 %
Tolérance de fréquence
+/- 5%
Puissance absorbée
7 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms
Alternatives
Product Image

FESTO Bobine VACF-B-B2-3W 8030808

  • Eriks:12945090
  • Manufacturer:8030808

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026