Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSFW-110-50/60-OD 34420

  • ERIKS:23210088
  • Fabricant:4052568009786
Image 1
Pilote électrique (bobine F) pour tension alternative, sans connecteur.
Ajouter à la liste

14,56 €/ Unitéhors TVA

17,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSFW
Type de courant
Courant alternatif
Tension
110
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
+/- 10 %
Tolérance de fréquence
+/- 5%
Puissance absorbée
7 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms
Alternatives
Product Image

FESTO Bobine VACF-B-B2-16B 8030806

  • Eriks:14168574
  • Manufacturer:8030806

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026