Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSFW-110-50/60 6720

  • ERIKS:23210086
  • Fabricant:4052568019884
Image 1
Pilote électrique mit Standardsteckdose
Ajouter à la liste

17,53 €/ Unitéhors TVA

21,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSFW
Type de courant
Courant alternatif
Tension
110
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
+/- 10 %
Tolérance de fréquence
+/- 5%
Puissance absorbée
7 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms
Alternatives
Product Image

FESTO Bobine VACF-B-B2-16B 8030806

  • Eriks:14168574
  • Manufacturer:8030806

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026