Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSFG-42-OD 34413

  • ERIKS:23211208
  • Fabricant:4052568067915
Image 1
Ajouter à la liste

33,05 €/ Unitéhors TVA

39,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSFG
Type de courant
Courant continu
Tension
42
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
5.5 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms