Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSFG-24-EX 536931

  • ERIKS:11647972
  • Fabricant:4052568049102
Image 1
Ajouter à la liste

22,37 €/ Unitéhors TVA

27,07 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSFG
Type de courant
Courant continu
Tension
24
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
4.5 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms