Eriks
FESTO

FESTO Bobine MSFG-12 4526

  • ERIKS:23210084
  • Fabricant:4052568019044
Image 1
Ajouter à la liste

17,53 €/ Unitéhors TVA

21,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MSFG
Type de courant
Courant continu
Tension
12
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
4.1 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -5 jusqu'à 40 °C
Temps de réaction
10 ms
Alternatives
Product Image

FESTO Bobine VACF-B-B2-5 8030801

  • Eriks:13206607
  • Manufacturer:8030801

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026