23,54 €/ Unitéhors TVA
28,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MH-2 |
Type de courant | Courant alternatif |
Tension | 110 |
Tolérance de tension | +/- 10 % |
Tolérance de fréquence | +/- 10% |
Puissance absorbée | 14 VA |
Cycle de travail | 100% |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 50 °C |
Temps de réaction | 12 ms |