Eriks
FESTO

FESTO Bobine MD-2-24VDC-PA 549903

  • ERIKS:11650703
  • Fabricant:4052568051921
Image 1
Ajouter à la liste

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MD-2
Type de courant
Courant continu
Tension
24
Tolérance de tension
+/- 10 %
Puissance absorbée
6.8 W
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C