Eriks
FESTO

FESTO Bobine MD-2-230VAC-PA 549905

  • ERIKS:11650705
  • Fabricant:4052568051945
Image 1
Ajouter à la liste

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MD-2
Type de courant
Courant alternatif
Tension
230
Fréquence
50/60
Tolérance de tension
+/- 10 %
Tolérance de fréquence
+/- 10%
Puissance absorbée
10.5 VA
Cycle de travail
100%
Classe de protection (IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C