Eriks
FESTO

FESTO Bloc OU OS-PK-3-6/3 4232

  • ERIKS:11626580
  • Fabricant:4052568000578
Image 1
Elément logique Bloc OU
Ajouter à la liste

184,22 €/ Unitéhors TVA

222,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
OS
Raccord
PK-3 mm
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1.6 jusqu'à 8 bar
Matériau du boîtier
POM
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]