Eriks
FESTO

FESTO Bloc de commande VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP 574011

  • ERIKS:14170336
  • Fabricant:4052568221430
Image 1
Ajouter à la liste

579,57 €/ Unitéhors TVA

701,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VOFA
Débit à 6 bar
1.05 l/min
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Piloté
Interne
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -5 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
EN 60947-5-2