87,60 €/ Unitéhors TVA
106,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SOEG-RSP |
Taille | M18x1 |
Principe de scanning | optoélectronique |
Méthode de mesure | Barrière à réflexion |
Exécution du raccord électrique | Câble |
Exécution de la sortie de distribution | NPN |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur |
Tension nominale à DC | 10-36 V DC |
Possibilité de réglage | Sans |
Forme de construction de boîtier | Rond |
Type d'illuminant | Lumière rouge polarisée |
Courant de sortie max. | 200 |
Plage de mesure de la longueur | 2000 mm |
Fréquence de commutation | 1000 Hz |
Classe de protection (IP) | IP65/IP67 |
Bouton-poussoir | Couplage à l'allumage |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 55 °C |
Matériau du boîtier | Laiton chromé |
Matériau de la manteau | TPE-U(PUR) |
Longueur du câble | 2.5 m |
Témoin d'état de commutation | LED jaune |
Chute de tension | <= 2 V |
Montage | Contre-écrou |
Poids | 121 g |