Eriks
FESTO

FESTO Barrière à réflexion SOEG-RSP-M12-NS-S-2L 537686

  • ERIKS:11648278
  • Fabricant:4052568173975
Image 1
Ajouter à la liste

130,61 €/ Unitéhors TVA

158,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SOEG-RSP
Taille
M 12x1
Principe de scanning
optoélectronique
Méthode de mesure
Barrière à réflexion
Exécution du raccord électrique
Fiche (plug)
Exécution de la sortie de distribution
NPN
Exécution de l'élément loqique
Fermeur
Tension nominale à DC
10-36 V DC
Possibilité de réglage
Sans
Forme de construction de boîtier
Rond
Type d'illuminant
Lumière rouge polarisée
Courant de sortie max.
200
Plage de mesure de la longueur
1500 mm
Fréquence de commutation
1000 Hz
Classe de protection (IP)
IP65/IP67
Bouton-poussoir
Couplage à l'allumage
Température ambiante
de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Chute de tension
<= 2 V
Montage
Contre-écrou
Poids
20 g