Eriks
FESTO

FESTO Axe à vis à billes ELGC-BS-KF-45-200-10P 8061485

  • ERIKS:14462253
Image 1
Ajouter à la liste

552,46 €/ Unitéhors TVA

668,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ELGC
Exécution
Axe à vis à billes
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Type de l'ae
Vis à billes
Dimension
45
Course
200 mm
Pas de l'ae
10 mm/U
Diamètre de broche
10 mm
Précision de répétition
±0.015 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 50 °C
Poussée max. Fx
100 N
Classe de protection (IP)
40
Vitesse maximale
0.6 m/s
Accélération max.
15 m/s²
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du bande du guidage
Acier
Matériau du guidage de la luge
Acier
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du profil
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau de la luge
Aluminium coulé sous pression
Matière de l'axe
Acier
Matériau d'écrou de l'ae
Acier