Eriks
FESTO

FESTO Axe à vis à billes ELGC-BS-KF-32-600-8P 8061482

  • ERIKS:14170139
  • Fabricant:4052568295714
Image 1
Ajouter à la liste

658,13 €/ Unitéhors TVA

796,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ELGC
Exécution
Axe à vis à billes
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Type de l'ae
Vis à billes
Dimension
32
Course
600 mm
Pas de l'ae
8 mm/U
Diamètre de broche
8 mm
Précision de répétition
±0.015 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 50 °C
Poussée max. Fx
40 N
Classe de protection (IP)
40
Vitesse maximale
0.6 m/s
Accélération max.
15 m/s²
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du bande du guidage
Acier
Matériau du guidage de la luge
Acier
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du profil
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau de la luge
Aluminium coulé sous pression
Matière de l'axe
Acier
Matériau d'écrou de l'ae
Acier