639,96 €/ Unitéhors TVA
774,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ELGC |
Exécution | Axe à vis à billes |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Type de l'ae | Vis à billes |
Dimension | 32 |
Course | 500 mm |
Pas de l'ae | 8 mm/U |
Diamètre de broche | 8 mm |
Précision de répétition | ±0.015 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 50 °C |
Poussée max. Fx | 40 N |
Classe de protection (IP) | 40 |
Vitesse maximale | 0.6 m/s |
Accélération max. | 15 m/s² |
Matière du chapeau | Aluminium coulé sous pression peint |
Matériau du bande du guidage | Acier |
Matériau du guidage de la luge | Acier |
Matériau des flasques | Aluminium coulé sous pression peint |
Matériau du profil | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau de la luge | Aluminium coulé sous pression |
Matière de l'axe | Acier |
Matériau d'écrou de l'ae | Acier |