Eriks
FESTO

FESTO Axe à vis à billes ELGA-BS-KF-80-100-0H-10P-ML 8041822

  • ERIKS:14170171
  • Fabricant:4052568286231
Image 1
Ajouter à la liste

1 655,28 €/ Unitéhors TVA

2 002,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ELGA
Exécution
Axe à vis à billes
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Type de l'ae
Broche à circulation de billes
Dimension
80
Course
100 mm
Pas de l'ae
10 mm/U
Diamètre de broche
15 mm
Précision de répétition
±0.02 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Poussée max. Fx
1600 N
Classe de protection (IP)
40
Vitesse maximale
0.5 m/s
Accélération max.
15 m/s²
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du bande du guidage
Acier
Matériau du guidage de la luge
Acier
Matériau des flasques
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du profil
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau de la luge
Alliage d'aluminium, anodisé
Matière de l'axe
Acier
Matériau d'écrou de l'ae
Acier
Qualité alimentaire
Oui