543,86 €/ Unitéhors TVA
658,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ELGR |
Exécution | Axe à courroie crantée |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Dimension | 55 |
Course | 200 mm |
Précision de répétition | ±0.1 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 50 °C |
Poussée max. Fx | 350 N |
Classe de protection (IP) | 20 |
Poids | 7000 g |
Vitesse maximale | 3 m/s |
Accélération max. | 50 m/s² |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du profil | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du poulie | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de la luge | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du courroie crantée | Polychloroprène |
Matériau du corps de blocage de la courroie crantée | Bronze de béryllium |