Eriks
FESTO

FESTO Axe à courroie crantée ELGC-TB-KF-60-200 8062776

  • ERIKS:14170350
  • Fabricant:4052568296056
Image 1
Ajouter à la liste

457,42 €/ Unitéhors TVA

553,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ELGC
Exécution
Axe à courroie crantée
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Dimension
60
Course
200 mm
Précision de répétition
±0.1 mm
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 50 °C
Poussée max. Fx
120 N
Classe de protection (IP)
40
Poids
2625 g
Vitesse maximale
1.5 m/s
Accélération max.
15 m/s²
Matière du chapeau
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du bande du guidage
Acier traité
Matériau du guidage de la luge
Acier traité
Matériau des flasques
Aluminium coulé sous pression peint
Matériau du profil
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du poulie
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la luge
Aluminium coulé sous pression
Matériau du courroie crantée
Polychloroprène