690,33 €/ Unitéhors TVA
835,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ELGC |
Exécution | Axe à courroie crantée |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Dimension | 60 |
Course | 1500 mm |
Précision de répétition | ±0.1 mm |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 50 °C |
Poussée max. Fx | 120 N |
Classe de protection (IP) | 40 |
Poids | 8153 g |
Vitesse maximale | 1.5 m/s |
Accélération max. | 15 m/s² |
Matière du chapeau | Aluminium coulé sous pression peint |
Matériau du bande du guidage | Acier traité |
Matériau du guidage de la luge | Acier traité |
Matériau des flasques | Aluminium coulé sous pression peint |
Matériau du profil | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du poulie | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de la luge | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du courroie crantée | Polychloroprène |