Eriks
FESTO

FESTO Axe à courroie crantée ELGA-TB-KF-80-600-0H 8041860

  • ERIKS:14170416
  • Fabricant:4052568286606
Image 1
Ajouter à la liste

1 658,95 €/ Unitéhors TVA

2 007,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ELGA
Exécution
Axe à courroie crantée
Guidage
Guidage à recirculation de billes
Dimension
80
Course
600 mm
Précision de répétition
±0.08 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Poussée max. Fx
800 N
Classe de protection (IP)
40
Vitesse maximale
5 m/s
Accélération max.
50 m/s²
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du bande du guidage
Acier inoxydable
Matériau du guidage de la luge
Acier inoxydable
Matériau du profil
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du poulie
Acier fortement allié inoxydable
Matériau de la luge
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du courroie crantée
Polychloroprène
Matériau du corps de blocage de la courroie crantée
Fonte d'acier
Qualité alimentaire
Oui