2 185,42 €/ Unitéhors TVA
2 644,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ELGA |
Exécution | Axe à courroie crantée |
Guidage | Guidage à recirculation de billes |
Dimension | 120 |
Course | 400 mm |
Précision de répétition | ±0.08 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Poussée max. Fx | 1300 N |
Classe de protection (IP) | 40 |
Vitesse maximale | 5 m/s |
Accélération max. | 50 m/s² |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du bande du guidage | Acier traité |
Matériau du guidage de la luge | Acier traité |
Matériau du profil | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du poulie | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau de la luge | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du courroie crantée | Polychloroprène |
Matériau du corps de blocage de la courroie crantée | Fonte d'acier |
Qualité alimentaire | Oui |