Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur YSRW-20-34 191198

  • ERIKS:11637737
  • Fabricant:4052568150501
Image 1
Ajouter à la liste

228,34 €/ Unitéhors TVA

276,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
YSRW
Taille
20
Course
34 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
100 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
70 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
330 g