167,77 €/ Unitéhors TVA
203,00 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | YSRW |
Taille | 16 |
Course | 26 mm |
Amortissement | Amortissement autoadaptif |
Capacité maxi. d'énergie par cycle | 68 J |
Capacité maxi. d'énergie par heure | 35 J |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Avec écrou | Oui |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint du tige | NBR |
Poids | 190 g |