Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur YSRW-12-20 191196

  • ERIKS:23286559
  • Fabricant:4052568014889
Image 1
Ajouter à la liste

130,90 €/ Unitéhors TVA

158,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
YSRW
Taille
12
Course
20 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
41 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
12 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
78 g
Alternatives
Product Image

FESTO Amortisseur DYSW-12-20-Y1F 548075

  • Eriks:11650543
  • Manufacturer:548075

125,81 €/ Unitéhors TVA

152,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026