Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur YSRW-10-17 191195

  • ERIKS:11637735
  • Fabricant:4052568150495
Image 1
Ajouter à la liste

126,30 €/ Unitéhors TVA

152,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
YSRW
Taille
10
Course
17 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
30 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
8 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
54 g
Alternatives
Product Image

FESTO Amortisseur DYSW-10-17-Y1F 548074

  • Eriks:11650542
  • Manufacturer:548074

118,03 €/ Unitéhors TVA

142,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026