Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur YSR-8-8-C 34571

  • ERIKS:23210322
  • Fabricant:4052568010027
Image 1
Ajouter à la liste

146,79 €/ Unitéhors TVA

177,62 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
YSR
Taille
8
Course
8 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
18 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
3 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
32 g
Alternatives
Product Image

FESTO Amortisseur DYSC-8-8-Y1F 548013

  • Eriks:11650536
  • Manufacturer:548013

106,75 €/ Unitéhors TVA

129,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026