Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur YSR-16-20-C 34573

  • ERIKS:23210324
  • Fabricant:4052568010041
Image 1
Ajouter à la liste

218,12 €/ Unitéhors TVA

263,93 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
YSR
Taille
16
Course
20 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
64 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
30 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
185 g