Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur YSR-10-10-C 191199

  • ERIKS:11637738
  • Fabricant:4052568150518
Image 1
Ajouter à la liste

166,46 €/ Unitéhors TVA

201,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
YSR
Taille
10
Course
10 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
26 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
6 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
51 g