78,75 €/ Unitéhors TVA
95,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DYSW |
Taille | 7 |
Course | 10 mm |
Amortissement | Amortissement autoadaptif |
Capacité maxi. d'énergie par cycle | 15 J |
Capacité maxi. d'énergie par heure | 2.5 J |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Avec écrou | Oui |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matériau du joint du tige | NBR |
Poids | 21 g |