Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSR-20-25-Y5-T 1138647

  • ERIKS:12266863
  • Fabricant:4052568227371
Image 1
Ajouter à la liste

400,35 €/ Unitéhors TVA

484,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSR
Taille
20
Course
25 mm
Amortissement
Ajustable
Capacité maxi. d'énergie par cycle
135 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
62.5 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
425 g