Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSR-16-20-Y5-T 1138645

  • ERIKS:12266862
  • Fabricant:4052568227357
Image 1
Ajouter à la liste

284,33 €/ Unitéhors TVA

344,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSR
Taille
16
Course
20 mm
Amortissement
Ajustable
Capacité maxi. d'énergie par cycle
100 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
32 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
250 g