Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSR-12-12-Y5 1138642

  • ERIKS:24208134
  • Fabricant:4052568227326
Image 1
Ajouter à la liste

222,44 €/ Unitéhors TVA

269,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSR
Taille
12
Course
12 mm
Amortissement
Ajustable
Capacité maxi. d'énergie par cycle
60 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
10.8 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
105 g