Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSC-7-5-Y1F 548012

  • ERIKS:11650535
  • Fabricant:4052568005986
Image 1
Ajouter à la liste

82,16 €/ Unitéhors TVA

99,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSC
Taille
7
Course
5 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
12 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
2 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
17 g