Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSC-4-4-Y1F 570506

  • ERIKS:14170304
  • Fabricant:4052568217235
Image 1
Ajouter à la liste

85,67 €/ Unitéhors TVA

103,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSC
Taille
4
Course
4 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
5.6 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
0.6 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
5 g