Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSC-25-25-Y1F 2480234

  • ERIKS:12723915
  • Fabricant:4052568254353
Image 1
Ajouter à la liste

222,67 €/ Unitéhors TVA

269,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSC
Taille
25
Course
25 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
140 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
100 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
575 g