Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSC-20-18-Y1F 2479149

  • ERIKS:12979159
  • Fabricant:4052568254346
Image 1
Ajouter à la liste

181,08 €/ Unitéhors TVA

219,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSC
Taille
20
Course
18 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
80 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
38 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
370 g