Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYSC-12-12-Y1F 548014

  • ERIKS:11650537
  • Fabricant:4052568189303
Image 1
Ajouter à la liste

131,30 €/ Unitéhors TVA

158,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYSC
Taille
12
Course
12 mm
Amortissement
Amortissement autoadaptif
Capacité maxi. d'énergie par cycle
36 J
Capacité maxi. d'énergie par heure
10 J
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
81 g